Beli Mesin Gergaji Belah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu Brushless
    Mulai

    Rp2.599.900

    INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu Brushless
    Deskripsi:
    - Brushless motor- Quick Chain brake function- Auto lubrication- Include: 1 Pcs 12" saw chain1 Pcs 12" chain saw bar
    atribut:
    • Bar Length (cm): 30
    • Bar Length (inch): 12
    • Chain Speed (m/s): 10
    • Voltage (V): 20
  2. Lippro Circular Saw Blade
    Mulai

    Rp129.900

    Lippro Circular Saw Blade
    Deskripsi:
    Model Tanduk = AKB = Anti Kick BackSangat Cocok Untuk Belahuntuk kayutajamdilengkapi ringTCT tip saw kualitas tinggimesin jadi enteng kerjanyahasil gergaji rapiserbuk gergaji lebih sedikit
    atribut:
    • Diameter (inch): 7
    • Thickness (mm): 1.7
    • Horn Thickness (mm): 2
    • Hole (mm): 25.4
    • Maximum RPM: 7000
  3. TRIWRAP Bubble Wrap PBP
    Rating:
    90% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TRIWRAP Bubble Wrap PBP
    Deskripsi:
    New Description :Bubble pack adalah lapisan bantalan plastik yang berisi udara, dibentuk dari dua atau lebih lapisan polyethylene yang tersedia dalam berbagai diameter dan dimensi (rol, bag, laminasi dan cuting).Penggunaan- Pembungkus barang elektronik dan sparepart.- Pembungkus furniture kayu dan rotan.- Pembungkus barang pecah belah, pigura dan lukisan.- Pembungkus makanan beku.
  4. FOMAC Cutter Vegetable Strips (Pemotong Sayur Bentuk Strip)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FOMAC Cutter Vegetable Strips (Pemotong Sayur Bentuk Strip)
    Deskripsi:
    MESIN PEMOTONG KENTANG STICKKentang stik merupakan salah satu bahan olahan yang seringkali menjadi favorite orang di berbagai belahan dunia. Memotong kentang satu per satu tentunya akan memakan waktu dan menghasilkan potongan yang tidak simetris. Mesin pemotong kentang stik FOMAC membantu memotong dengan lebih cepat dan lebih simetris dibanding dengan manual.Mesin ini juga dilengkapi dengan sensor yang membuat mesin otomatis berhenti saat sensor mesin mendeteksi adanya benda di depan sensor (misalnya tangan). Pemotong kentang Stik dengan mesin tidak membutuhkan tenaga besar untuk memotong seperti pemotong kentang strip manual.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (kW): 0.55
    • Hopper (mm): 6.5/9.5/13.5
    • Dimensions (cm): 85x32x58
    • Capacity (kg/hour): 200
    • Heavy Weight (kg): 40
  5. TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50m
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp189.900

    TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50m
    atribut:
    • Color Packaging: Blue Plastic
    • Type: PB
    • Length (m): 50
    • Width (cm): 125
  6. Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)
    Deskripsi:
    KERTAS MERK "PAPERPRYNS" kertas dengan kualitas dan isi yang terbaik. Ukuran kertas dan lubang kertas (pin hole) diproduksi dengan mesin modern dan presisi. Dapat digunakan pada printer dot-matrix untuk bebagai kebutuhan.
    atribut:
    • Type: NCR
    • Size (mm): 241x280
  7. TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.900

    TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengamplasan basah dan kering pada industrial metal dan body repair.- Amplas Waterproof.- Backing C-Paper.
    atribut:
    • Size (mm): 230x280
    • Type: Sandpaper Sheet
    • Material: C-Paper (Waterproof)
    • Use for: Metal, Coating
Daftar Harga Mesin Gergaji Belah Terbaru November 2026
INGCO Mesin Gergaji Belah Kayu BrushlessRp2.599.900
Wipro Mata Gergaji Bundar TCT AKB Type (RIP Blade Untuk Belah Kayu)Rp199.900
TJAP MATA Gergaji TCTRp82.900
Lippro Circular Saw BladeRp129.900
TRIWRAP Bubble Wrap PBPRp209.900
FOMAC Cutter Vegetable Strips (Pemotong Sayur Bentuk Strip)Rp18.999.900
TRIWRAP Bubble Wrap PB 125cmx50mRp189.900
Paper Prins Continuous Form NCR 9.5x11inch (Kertas Faktur)Rp189.900
TAIYO Abrasive Abrasive Paper KSCW-SS Series (Kertas Amplas)Rp4.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)